ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00353674 品番 C-UCP214
参考基準価格(税別)¥45,940 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法A(mm)72 寸法A5(mm)135 寸法B(mm)74.6 寸法H(mm)79.4 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)157 寸法H3(mm)162 寸法J(mm)210 寸法L(mm)266 寸法L1(mm)77 寸法N(mm)25 寸法N1(mm)28 寸法S(mm)30.2 寸法t(mm)(最大)4 軸径(Φmm)70 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製両側ゴムシール付カバー 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)9.3(参考) 基本静定格荷重(kN)44.0 基本動定格荷重(kN)62.0 取付ボルトの呼びM20 標準軸受箱の呼び番号P214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする