※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
80
注文コード
00353753
品番
C-UCP216HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
軸径
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
80
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方