ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00353796 品番 C-UCP218
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法A(mm)88 寸法A4(mm)- 寸法A5(mm)165 寸法B(mm)96 寸法H(mm)101.6 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)200 寸法H3(mm)204 寸法J(mm)262 寸法L(mm)327 寸法L1(mm)90 寸法N(mm)27 寸法N1(mm)30 寸法S(mm)39.7 寸法t(mm)(最大)5 軸径(Φmm)90 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製両側ゴムシール付カバー 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)18(参考) 基本静定格荷重(kN)71.5 基本動定格荷重(kN)96.0 取付ボルトの呼びM22 標準軸受箱の呼び番号P218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする