寸法A(mm)60
寸法A5(mm)100
寸法B1(mm)55
寸法H(mm)57.2
寸法H1(mm)21
寸法H2(mm)114
寸法H3(mm)119
寸法J(mm)159
寸法L(mm)206
寸法L1(mm)65
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)23
寸法t(mm)(最大)3
軸径(Φmm)45
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋳鉄製両側ゴムシール付カバー
軸穴種別テーパ穴形
質量(kg)4.5(参考)
基本静定格荷重(kN)23.2
基本動定格荷重(kN)35.0
取付ボルトの呼びM16
標準軸受箱の呼び番号P210