ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00354191 品番 C-UKP218D1
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
寸法A(mm)88 寸法A5(mm)165 寸法B1(mm)86 寸法H(mm)101.6 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)200 寸法H3(mm)204 寸法J(mm)327 寸法L(mm)327 寸法L1(mm)90 寸法N(mm)27 寸法N1(mm)30 寸法t(mm)(最大)5 軸径(Φmm)80 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製両側ゴムシール付カバー 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)19(参考) 基本静定格荷重(kN)71.5 基本動定格荷重(kN)96.0 取付ボルトの呼びM22 標準軸受箱の呼び番号P218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする