NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00354347
品番
SM-UCP205D1
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
25
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付(片側閉じカバー)
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方