NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
注文コード
00354356
品番
SM-UCP205HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
軸径
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
25
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方