ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00355363 品番 S-UKP208D1
参考基準価格(税別)¥11,270 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
形状ピロー形ユニット 軸径(Φmm)35 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別テーパ穴形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00355363
2020-01-28
用途:
丸砥石の軸受け

納期早くて、助かります。カバー付きなので水にも強い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする