ピロー形ユニット無給油式

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)45 基本動定格荷重(kN)32.5 注文コード00355957 品番UCP209
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は軸径・基本動定格荷重など23種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

寸法A(mm)54 寸法B(mm)49.2 寸法H(mm)54 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)106 寸法J(mm)146 寸法L(mm)190 寸法L1(mm)60 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)20 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)45 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付) 質量(kg)2.2 基本静定格荷重(kN)20.4 基本動定格荷重(kN)32.5 軸受呼び番号UC209D1 取付ボルトの呼びM14 軸受箱の呼び番号P209
注意
※UCP201〜203の軸受箱は、共通の為、全てP203を使用しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00355537
2025-03-29
用途:
投釣り用の天秤仕掛やシンカーのアイ作製
安全ガス工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

回転に重厚感があって使い易いです。
台座に固定するのも楽なので重宝してます。

2025-02-16
用途:
ベルコンローラーのシャフト固定

NTN、規格も決まっているので安心して使用してます。

対象商品:
00355713
2023-03-06
用途:
麦踏み機のローラーの固定用に、
手島農場 様 (農・林・水産業)

麦踏機の軸受けが故障したので、同等品代わりに使用できた。

対象商品:
00355783
2022-12-21
用途:
機械メンテナンス
製造業

こちらの商品をリピート買いしています。
2年に1度交換をしていますが、金額も安く大満足商品です、

対象商品:
00355634
2020-11-20
用途:
撹拌機の修繕
農・林・水産業

古いベアリング ユニットだったので、同じような物はないと諦めていたら、ほぼ同じサイズの物があって大変助かりました。

2020-04-11
用途:
機械の改造及び、メンテナンス
takeda 様 (農・林・水産業)

農業用機械は、割とVベルト駆動の部分が多いので、この軸受けを使用して改造するのが楽しみで本当に重宝しております。そ

1人が参考にしています
対象商品:
00355713
2019-11-28
用途:
機械のメンテナンス
井村製茶 様 (農・林・水産業)

製造機械ですが、機械に良くフィットして具合よく機能しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00355835
2020-12-12
用途:
シャフトの軸受

NTNだけあって、信頼出来る商品です。
いつも使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする