※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKP209 ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00356632 UKP209 ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00356632 UKP209 ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00356632

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00356632 品番 UKP209
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
寸法A(mm)54 寸法B1(mm)50 寸法H(mm)54 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)106 寸法J(mm)146 寸法L(mm)190 寸法L1(mm)60 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)20 軸径(Φmm)40 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形 基本静定格荷重(kN)20.4 基本動定格荷重(kN)32.5 適合品番H2309X
注意
※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00356517
2018-10-12
用途:
機械のメンテナンス

※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)
アダプターが必要なら、あえて軸径の表記はいらないのでは?、アダプターも記載するべきでは?

3人が参考にしています
対象商品:
00356605
2016-10-04
用途:
交換部品

寸法の詳細が軸径しか載っていないので怖くて買えませんよ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
至急商品情報と寸法図を追記させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする