※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の 汎用ケーブル
倉茂電工の CV・CVT
高伸縮性スプリングケーブル
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00357498
品番
CVF-U 2CX0.75SQ 100cm 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
2.6
全長(m)
1
色
黒
公称断面積(mm
2
)
0.75
用途
産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表