※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
20
注文コード
00357542
品番
CM-UKP305D1
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥6,844
販売価格(税別)
¥
6,222
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
20
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方