※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)35 注文コード00359387 品番UCP307HT2D1
参考基準価格(税別)¥15,970 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は軸径など21種類から選べます 他の種類を見る
形状ピロー形ユニット 軸径(Φmm)35 グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)210 寸法H(mm)56 基本静定格荷重(kN)19.1 基本動定格荷重(kN)33.5 寸法L1(mm)60 寸法A(mm)56 寸法S(mm)19 寸法B(mm)48 寸法N(mm)17 寸法J(mm)160 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)106 寸法N1(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする