※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCP311 ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00359484 UCP311 ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00359484 UCP311 ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00359484

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)55 注文コード00359484 品番UCP311
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は軸径など21種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)66 寸法H(mm)80 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)154 寸法J(mm)236 寸法L(mm)310 寸法L1(mm)85 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)38 寸法S(mm)25 軸径(Φmm)55 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 基本静定格荷重(kN)45 基本動定格荷重(kN)71.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする