※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
60
注文コード
00359536
品番
UCP312HT2D1
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
60
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
330
寸法H(mm)
85
基本静定格荷重(kN)
52
基本動定格荷重(kN)
82.0
寸法L1(mm)
95
寸法A(mm)
85
寸法S(mm)
26
寸法B(mm)
71
寸法N(mm)
25
寸法J(mm)
250
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
165
寸法N1(mm)
38
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方