※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCP319HT2D1 ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 00359746 UCP319HT2D1 ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 00359746

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)95 注文コード00359746 品番UCP319HT2D1
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は軸径など21種類から選べます 他の種類を見る
形状ピロー形ユニット 軸径(Φmm)95 グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)470 寸法H(mm)125 基本静定格荷重(kN)119 基本動定格荷重(kN)153 寸法L1(mm)125 寸法A(mm)120 寸法S(mm)41 寸法B(mm)103 寸法N(mm)36 寸法J(mm)360 寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)250 寸法N1(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする