※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
100
注文コード
00359773
品番
UCP320HT2D1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥166,100
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
100
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
490
寸法H(mm)
140
基本静定格荷重(kN)
141
基本動定格荷重(kN)
173
寸法L1(mm)
130
寸法A(mm)
120
寸法S(mm)
42
寸法B(mm)
108
寸法N(mm)
36
寸法J(mm)
380
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
275
寸法N1(mm)
50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方