※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
20
注文コード
00359947
品番
UKP305D1
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
45
寸法B1(mm)
35
寸法H(mm)
45
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
85
寸法H3(mm)
91
寸法J(mm)
132
寸法L(mm)
175
寸法L1(mm)
54
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
20
軸径(Φmm)
20
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
1.4(参考)
基本静定格荷重(kN)
10.9
基本動定格荷重(kN)
21.2
取付ボルトの呼び
M14
標準軸受箱の呼び番号
P305
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方