※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
注文コード
00360001
品番
UKP307D1
参考基準価格(税別)
¥11,470
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
56
寸法B1(mm)
43
寸法H(mm)
56
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
106
寸法H3(mm)
115
寸法J(mm)
160
寸法L(mm)
210
寸法L1(mm)
60
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
25
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
2.9(参考)
基本静定格荷重(kN)
19.1
基本動定格荷重(kN)
33.5
取付ボルトの呼び
M14
標準軸受箱の呼び番号
P307
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方