※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
注文コード
00360062
品番
UKP309D1
参考基準価格(税別)
¥18,130
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
67
寸法B1(mm)
50
寸法H(mm)
67
寸法H1(mm)
24
寸法H2(mm)
129
寸法H3(mm)
140
寸法J(mm)
190
寸法L(mm)
245
寸法L1(mm)
65
寸法N(mm)
20
寸法N1(mm)
30
軸径(Φmm)
40
形状
ピロー形ユニット
トラスコ品番
819-7055
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
4.2(参考)
基本静定格荷重(kN)
32.0
基本動定格荷重(kN)
53.0
取付ボルトの呼び
M16
標準軸受箱の呼び番号
P309
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方