寸法A(mm)80
寸法B1(mm)59
寸法H(mm)80
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)154
寸法H3(mm)166
寸法J(mm)236
寸法L(mm)310
寸法L1(mm)85
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)38
軸径(Φmm)50
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7059
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別重荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
質量(kg)7.4(参考)
基本静定格荷重(kN)45.0
基本動定格荷重(kN)71.5
取付ボルトの呼びM16
標準軸受箱の呼び番号P311