UKP312D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00360157 UKP312D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00360157

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)55 注文コード00360157 品番UKP312D1
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は軸径など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)85 寸法B1(mm)62 寸法H(mm)85 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)165 寸法H3(mm)179 寸法J(mm)250 寸法L(mm)330 寸法L1(mm)95 寸法N(mm)25 寸法N1(mm)38 軸径(Φmm)55 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7061 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)9.3(参考) 基本静定格荷重(kN)52.0 基本動定格荷重(kN)82.0 取付ボルトの呼びM20 標準軸受箱の呼び番号P312

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする