曜日別特売
UKP316D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00360245

 

UKP316D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00360245
UKP316D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00360245

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)70注文コード00360245品番UKP316D1
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
寸法A(mm)110寸法B1(mm)78寸法H(mm)106寸法H1(mm)40寸法H2(mm)210寸法H3(mm)221寸法J(mm)300寸法L(mm)400寸法L1(mm)110寸法N(mm)27寸法N1(mm)40軸径(Φmm)70形状ピロー形ユニットトラスコ品番819-7067グリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形質量(kg)18(参考)基本静定格荷重(kN)86.5基本動定格荷重(kN)123取付ボルトの呼びM22標準軸受箱の呼び番号P316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする