UKP317D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00360272 UKP317D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00360272

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)75 注文コード00360272 品番UKP317D1
参考基準価格(税別)¥81,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は軸径など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)110 寸法B1(mm)82 寸法H(mm)112 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)220 寸法H3(mm)235 寸法J(mm)320 寸法L(mm)420 寸法L1(mm)120 寸法N(mm)33 寸法N1(mm)45 軸径(Φmm)75 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7069 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)20(参考) 基本静定格荷重(kN)97.0 基本動定格荷重(kN)133 取付ボルトの呼びM27 標準軸受箱の呼び番号P317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする