UKP319D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00360333 UKP319D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00360333

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)85 注文コード00360333 品番UKP319D1
参考基準価格(税別)¥110,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は軸径など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)120 寸法B1(mm)90 寸法H(mm)125 寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)250 寸法H3(mm)258 寸法J(mm)360 寸法L(mm)470 寸法L1(mm)125 寸法N(mm)36 寸法N1(mm)50 軸径(Φmm)85 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7072 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)29(参考) 基本静定格荷重(kN)119.0 基本動定格荷重(kN)153 取付ボルトの呼びM30 標準軸受箱の呼び番号P319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする