UKP320D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00360367 UKP320D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00360367

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)90 注文コード00360367 品番UKP320D1
参考基準価格(税別)¥127,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は軸径など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)120 寸法B1(mm)97 寸法H(mm)140 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)275 寸法H3(mm)283 寸法J(mm)380 寸法L(mm)490 寸法L1(mm)130 寸法N(mm)36 寸法N1(mm)50 軸径(Φmm)90 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7090 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)35(参考) 基本静定格荷重(kN)141.0 基本動定格荷重(kN)173 取付ボルトの呼びM30 標準軸受箱の呼び番号P320

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする