ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00362835 品番 UCHP205D1
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
形状ピロー形ユニット 軸径(Φmm)25 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00362835
2016-03-08
用途:
パレット収納システム用 搬送チェーン駆動用
卸売・小売業

現在まで使用しているが、異常なく作動しております。

いつも修理して頂いている、電気メーカーより価格が大分安くて、助かっております。
逆に余りの価格差で、電気メーカーに不信感さえ抱きます。

対象商品:
00362835
2016-02-08
用途:
専用パレット倉庫の搬送台座用チェーン駆動用歯車固定ユニットに使用
株式会社東京堂 様 (卸売・小売業)

専用のパレット収納倉庫でパレットを搬送する台座の部品として使用。
特定の部品であるが、使用感は問題なく作動しており、価格も定価の60%と満足してます。
使用期間がまだ短いため、結論を出すのは早急ですが、消耗品の為、今後もリピートする予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする