HM-LUB-20L 潤滑剤 スーパールブ コベルコ(KOBELCO) 圧縮機 00363046

潤滑剤 スーパールブ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード00363046 品番HM-LUB-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。

容量(L)20 適合範囲圧縮機 粘度ISO VG32 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35195194
2024-05-29
用途:
コベルコのコンプレッサーのオイル交換

お付き合いのある商社より安く、即日出荷がありがたいです。
二回目の購入ですが、今回は大丈夫でしたが、一回目の時にオイル缶が
かなり凹んでました。

対象商品:
35195194
2020-10-24
用途:
コンプレッサーのメンテナンス

純正品でも社外品でも構いませんので、エアーエレメントやオイルエレメント、その他等の消耗品が購入できると大変助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
35195194
2017-03-19
用途:
機械のメンテナンス

KOBELCOコンプレッサー指定品なのでメンテナンス時には必ずこのオイルを使っています。
いいオイルです。

対象商品:
35195194
2017-06-07
用途:
スクリユコンプレサ
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

継続して購入の予定です。もう少し値段が安いといいのですが。

対象商品:
35195194
2017-07-31
用途:
コンプレツゥサーの保守作業
製造業

やはりメーカー指定の製品は、価格相応の品質かなと思いました。

対象商品:
35195194
2014-02-04
用途:
オイル交換

メーカー指定オイルフィルターカートリッジも取り扱ってほしいです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35195194
2014-04-05
用途:
コンプレッサーオイルとして使用

メーカー指定のオイル使用の為出来るだけ安く・早く入手したく、翌日配達は魅力的でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする