角フランジ形ユニット給油式

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00365321 品番 CM-UCF205D1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法A(mm)27 寸法A0(mm)35.8 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)16 寸法A4(mm)44.5 寸法A5(mm)51 寸法B(mm)34.1 寸法J(mm)70 寸法L(mm)95 寸法N(mm)12 寸法S(mm)14.3 寸法t(mm)(最大)2 軸径(Φmm)25 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製閉じカバー 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)1(参考) 基本静定格荷重(kN)7.85 基本動定格荷重(kN)14.0 取付ボルトの呼びM10 標準軸受箱の呼び番号F205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00365443
2015-01-13
用途:
特殊ベアリングのため短時間での納品には、助かりました。大型機械の修理(ベアリング交換)
農・林・水産業

機械の使用頻度が多くないため、まだ試運転のみ、別段問題は、無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする