3/22より値下げ!現場を応援

CM-UCF216D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00365653 CM-UCF216D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00365653

角フランジ形ユニット給油式

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00365653 品番 CM-UCF216D1
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) 値下げ
22,980
寸法A(mm)58 寸法A0(mm)83.3 寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)34 寸法A4(mm)- 寸法A5(mm)106 寸法B(mm)82.6 寸法J(mm)165 寸法L(mm)208 寸法N(mm)23 寸法S(mm)33.3 寸法t(mm)(最大)4 軸径(Φmm)80 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製閉じカバー 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)10(参考) 基本静定格荷重(kN)53.0 基本動定格荷重(kN)72.5 取付ボルトの呼びM20 標準軸受箱の呼び番号F216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00365443
2015-01-13
用途:
特殊ベアリングのため短時間での納品には、助かりました。大型機械の修理(ベアリング交換)
農・林・水産業

機械の使用頻度が多くないため、まだ試運転のみ、別段問題は、無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする