※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM-UCF318D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00366134 CM-UCF318D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00366134

角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)90 注文コード00366134 品番CM-UCF318D1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥104,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は軸径など23種類から選べます 他の種類を見る
形状角フランジ形ユニット 軸径(Φmm)90 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする