角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00367753 品番 C-UCF215D1
参考基準価格(税別)¥40,790 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)56 寸法A0(mm)78.5 寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)34 寸法A4(mm)- 寸法A5(mm)102 寸法B(mm)77.8 寸法J(mm)159 寸法L(mm)200 寸法N(mm)19 寸法S(mm)33.3 寸法t(mm)(最大)4 軸径(Φmm)75 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)8.6(参考) 基本静定格荷重(kN)49.5 基本動定格荷重(kN)66.0 取付ボルトの呼びM16 標準軸受箱の呼び番号F215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする