寸法A(mm)29
寸法A0(mm)39
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)16
寸法A4(mm)-
寸法A5(mm)56
寸法B(mm)38
寸法J(mm)80
寸法L(mm)110
寸法N(mm)16
寸法S(mm)15
寸法t(mm)(最大)2
軸径(Φmm)25
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)1.6(参考)
基本静定格荷重(kN)10.9
基本動定格荷重(kN)21.2
取付ボルトの呼びM14
標準軸受箱の呼び番号F305