寸法A(mm)40
寸法A0(mm)56
寸法A1(mm)17
寸法A2(mm)23
寸法A4(mm)-
寸法A5(mm)76
寸法B(mm)52
寸法J(mm)112
寸法L(mm)150
寸法N(mm)19
寸法S(mm)19
寸法t(mm)(最大)3
軸径(Φmm)40
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)3.5(参考)
基本静定格荷重(kN)24.0
基本動定格荷重(kN)40.5
取付ボルトの呼びM16
標準軸受箱の呼び番号F308