寸法A(mm)44
寸法A0(mm)60
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)25
寸法A4(mm)-
寸法A5(mm)80
寸法B(mm)57
寸法J(mm)125
寸法L(mm)160
寸法N(mm)19
寸法S(mm)22
寸法t(mm)(最大)3
軸径(Φmm)45
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)4.5(参考)
基本静定格荷重(kN)32.0
基本動定格荷重(kN)53.0
取付ボルトの呼びM16
標準軸受箱の呼び番号F309