寸法A(mm)56
寸法A0(mm)78
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)33
寸法A4(mm)-
寸法A5(mm)100
寸法B(mm)71
寸法J(mm)150
寸法L(mm)195
寸法N(mm)23
寸法S(mm)26
寸法t(mm)(最大)4
軸径(Φmm)60
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)8.6(参考)
基本静定格荷重(kN)52.0
基本動定格荷重(kN)82.0
取付ボルトの呼びM20
標準軸受箱の呼び番号F312