寸法A(mm)61
寸法A0(mm)81
寸法A1(mm)25
寸法A2(mm)36
寸法A4(mm)-
寸法A5(mm)106
寸法B(mm)78
寸法J(mm)178
寸法L(mm)226
寸法N(mm)25
寸法S(mm)33
寸法t(mm)(最大)4
軸径(Φmm)70
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)13(参考)
基本静定格荷重(kN)68.0
基本動定格荷重(kN)104.0
取付ボルトの呼びM22
標準軸受箱の呼び番号F314