角フランジ形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)85 注文コード00368225 品番C-UCF317
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥93,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は軸径など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)74 寸法A0(mm)100 寸法A1(mm)27 寸法A2(mm)44 寸法A4(mm)- 寸法A5(mm)129 寸法B(mm)96 寸法J(mm)204 寸法L(mm)260 寸法N(mm)31 寸法S(mm)40 寸法t(mm)(最大)5 軸径(Φmm)85 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)21(参考) 基本静定格荷重(kN)97.0 基本動定格荷重(kN)133.0 取付ボルトの呼びM27 標準軸受箱の呼び番号F317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする