寸法A(mm)76
寸法A0(mm)100
寸法A1(mm)30
寸法A2(mm)44
寸法A4(mm)-
寸法A5(mm)129
寸法B(mm)96
寸法J(mm)216
寸法L(mm)280
寸法N(mm)35
寸法S(mm)40
寸法t(mm)(最大)5
軸径(Φmm)90
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)24(参考)
基本静定格荷重(kN)107.0
基本動定格荷重(kN)143.0
取付ボルトの呼びM30
標準軸受箱の呼び番号F318