C-UCF320 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00368313 C-UCF320 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00368313

角フランジ形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00368313 品番 C-UCF320
参考基準価格(税別)¥148,200 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
寸法A(mm)94 寸法A0(mm)125 寸法A1(mm)32 寸法A2(mm)59 寸法A4(mm)- 寸法A5(mm)154 寸法B(mm)108 寸法J(mm)242 寸法L(mm)310 寸法N(mm)38 寸法S(mm)42 寸法t(mm)(最大)5 軸径(Φmm)100 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)32(参考) 基本静定格荷重(kN)141.0 基本動定格荷重(kN)173.0 取付ボルトの呼びM33 標準軸受箱の呼び番号F320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする