角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)35 注文コード00368986 品番C-UKF308D1
参考基準価格(税別)¥19,080 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は軸径など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)40 寸法A0(mm)50 寸法A1(mm)17 寸法A2(mm)23 寸法A4(mm)- 寸法A5(mm)76 寸法B1(mm)46 寸法F(mm)- 寸法J(mm)112 寸法L(mm)150 寸法N(mm)19 寸法t(mm)(最大)3 軸径(Φmm)35 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)3.6(参考) 基本静定格荷重(kN)24.0 基本動定格荷重(kN)40.5 取付ボルトの呼びM16 標準軸受箱の呼び番号F308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする