角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)40 注文コード00369013 品番C-UKF309D1
参考基準価格(税別)¥23,670 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は軸径など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)44 寸法A0(mm)54.5 寸法A1(mm)18 寸法A2(mm)25 寸法A4(mm)- 寸法A5(mm)80 寸法B1(mm)50 寸法F(mm)- 寸法J(mm)125 寸法L(mm)160 寸法N(mm)19 寸法t(mm)(最大)3 軸径(Φmm)40 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)4.7(参考) 基本静定格荷重(kN)32.0 基本動定格荷重(kN)53.0 取付ボルトの呼びM16 標準軸受箱の呼び番号F309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする