角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)85 注文コード00369284 品番C-UKF319D1
参考基準価格(税別)¥128,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は軸径など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)94 寸法A0(mm)111.5 寸法A1(mm)30 寸法A2(mm)59 寸法A4(mm)- 寸法A5(mm)149 寸法B1(mm)90 寸法F(mm)- 寸法J(mm)228 寸法L(mm)290 寸法N(mm)35 寸法t(mm)(最大)5 軸径(Φmm)85 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)28(参考) 基本静定格荷重(kN)119 基本動定格荷重(kN)153 取付ボルトの呼びM30 標準軸受箱の呼び番号F319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする