角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)90 注文コード00369311 品番C-UKF320D1
参考基準価格(税別)¥152,600 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は軸径など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)94 寸法A0(mm)115.5 寸法A1(mm)32 寸法A2(mm)59 寸法A4(mm)- 寸法A5(mm)154 寸法B1(mm)97 寸法F(mm)- 寸法J(mm)242 寸法L(mm)310 寸法N(mm)38 寸法t(mm)(最大)5 軸径(Φmm)90 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)33(参考) 基本静定格荷重(kN)141 基本動定格荷重(kN)173 取付ボルトの呼びM33 標準軸受箱の呼び番号F320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする