※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00370273
品番
S-UCF206D1
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31
寸法A0(mm)
40.2
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
18
寸法A4(mm)
49
寸法B(mm)
38.1
寸法J(mm)
83
寸法L(mm)
108
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
15.9
寸法t(mm)
2(max)
軸径(Φmm)
30
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
1.1
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
19.5
取付ボルトの呼び
M10
軸受箱の呼び番号
F206
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方