NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00371165
品番
UCF208-108D1
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
軸径(inch)
1 1/2
寸法L(mm)
130
基本静定格荷重(kN)
17.8
基本動定格荷重(kN)
29.1
寸法A(mm)
36
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
49.2
寸法N(mm)
16
寸法J(mm)
102
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
21
寸法A3(mm)
51.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方