曜日別特売
UCF208HT2D1 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 00371183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF208HT2D1 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 00371183
UCF208HT2D1 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 00371183

角フランジ形ユニット給油式耐熱用

(3件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個軸径(Φmm)40注文コード00371183品番UCF208HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,420販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
寸法A(mm)36寸法A1(mm)15寸法A2(mm)21寸法A3(mm)51.2寸法B(mm)49.2寸法J(mm)102寸法L(mm)130寸法N(mm)16寸法S(mm)19軸径(Φmm)40形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形基本静定格荷重(kN)17.8基本動定格荷重(kN)29.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 00371646
2020-04-06
用途: 装置撹拌軸
製造業

長いことNTNを使用しています。ほかのメーカーも使用しましたが一番使い易いと思います。ただ、入荷に時間が掛かる事が結構あるのでそこが難点です。

対象商品 : 00370867
2020-06-01
用途: 乾燥機のファン軸受

メーカー品ですので、問題なく使えてます。また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする