※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00371427
品番
UCF212-206D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,660
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
軸径(inch)
2 3/8
寸法L(mm)
175
基本静定格荷重(kN)
36
基本動定格荷重(kN)
52.5
寸法A(mm)
48
寸法S(mm)
25.4
寸法B(mm)
65.1
寸法N(mm)
19
寸法J(mm)
143
寸法A1(mm)
18
寸法A2(mm)
29
寸法A3(mm)
68.7
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方