NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00371472
品番
UCF213-208D1
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
軸径(inch)
2 1/2
寸法L(mm)
187
基本静定格荷重(kN)
40
基本動定格荷重(kN)
57.5
寸法A(mm)
50
寸法S(mm)
25.4
寸法B(mm)
65.1
寸法N(mm)
19
寸法J(mm)
149
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
30
寸法A3(mm)
69.7
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方