※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF216HT2D1 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 00371646 UCF216HT2D1 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 00371646

角フランジ形ユニット給油式耐熱用

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)80 注文コード00371646 品番UCF216HT2D1
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は軸径など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)58 寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)34 寸法A3(mm)83.3 寸法B(mm)82.6 寸法J(mm)165 寸法L(mm)208 寸法N(mm)23 寸法S(mm)33.3 軸径(Φmm)80 形状角フランジ形ユニット トラスコ品番819-7169 グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)7.9 基本静定格荷重(kN)53 基本動定格荷重(kN)72.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
00371646
2020-04-06
用途:
装置撹拌軸
製造業

長いことNTNを使用しています。ほかのメーカーも使用しましたが一番使い易いと思います。ただ、入荷に時間が掛かる事が結構あるのでそこが難点です。

対象商品:
00370867
2020-06-01
用途:
乾燥機のファン軸受

メーカー品ですので、問題なく使えてます。また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする